曜日別特売

クラッド 雪平鍋

クラッド 雪平鍋 - 仔犬印(本間製作所)
(1件のレビュー)

クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質3層クラッド材板厚(mm)2.3内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88653643-0.915
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88653652-1.518
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
88653661-2.321
14,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88653677-3.824
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88653686-5.227
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88653695-6.330
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653652
2015-03-12
用途: 普段の料理 お菓子作り

今持っているのは 合羽橋で買いました。特別な思い入れもなく 使いやすそうで 買ったものです。
使ってビックリ 使いやすいのと 手入れもしやすいのが気に入ってます 。
が 一つだけ買って来たので 後悔して 他のサイズも 欲しくなり、インターネットで探してるいたら
ここで見つけました。日にちによって安い日があることも知りました。
是非、色々な サイズを揃えたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする