曜日別特売

アルミ 雪平鍋用兼用蓋

アルミ 雪平鍋用兼用蓋 - アカオアルミ
(2件のレビュー)
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外径(Φmm)
適合サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88654185-0.1923018~219-0042-0701
4,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
88654194-0.1419015~189-0042-0702
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88654194
2019-10-14
用途: 雪平鍋の蓋
製造業

普通に使えています。
ちょっと汚れがこびりつきやすいです。
アルマイト加工されていないからかな。

対象商品 : 88654185
2019-03-18
用途: 料理用
その他業種

しっかりしていて、使いやすいです。
雪平鍋に早速使っています。
鍋の直径が少し違う 二種類の鍋に、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする