曜日別特売

アルミ 雪平鍋用 蓋

アルミ 雪平鍋用 蓋 - アカオアルミ
(2件のレビュー)
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88654203-0.1115cm用15用1709-0042-0801
3,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
88654212-0.1418cm用18用1889-0042-0802
3,800
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
88654221-0.19521cm用21用2229-0042-0803
4,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
88654237-0.2524cm用24用2509-0042-0804
4,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88654246-0.3227cm用27用2829-0042-0805
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
88654255-0.38530cm用30用3149-0042-0806
5,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 24センチのフライパンの蓋用
ステンドグラス ネオ工房

アカオアルミの蓋は、以前から使っていて安心できるので買ってみました。
24センチのフライパンにピッタリと収まりました。

対象商品 : 88654246
2021-10-12
用途: 行平鍋のフタ
その他業種

重さも丁度良く、とてもしっかりした造りで、取っ手はプラ作りですが持ちやすく作ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする