フジノス
エレックマスター・ライト 両手鍋
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)
2.8
呼び寸法(cm)
20
質量(kg)
1.2
内径×深さ(mm)
198×92
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0056-0901
TKG品番(2017)
6-0053-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88655253
-
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください