フジノス
エレックマスター・ライト 片手鍋
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)
2.3
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
0.98
内径×深さ(mm)
174×95
底径(Φmm)
165
TKG品番
9-0056-1201
TKG品番(2017)
6-0053-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88655305
-
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください