ツヴィリング ジョイ ソースパン
ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1
サイズ(cm)16
呼び寸法(cm)16
質量(kg)1.02
内径×深さ(mm)160×76
底径(Φmm)147
TKG品番9-0055-0501
TKG品番(2017)6-0054-0601
内容量1個