18-8両手鍋 深型

18-8両手鍋 深型 - 柳宗理

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。

材質18-8ステンレス容量(L)6呼び寸法(cm)22質量(kg)1.5全長×奥行×深さ(mm)347×237×155TKG品番9-0065-0101TKG品番(2017)6-0055-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88656163121506011271
8,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする