18-8片手鍋 (つや消し)

18-8片手鍋 (つや消し) - 柳宗理18-8片手鍋 (つや消し) - 柳宗理
(1件のレビュー)

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

対応ガス・電気調理器材質18-8ステンレス表面処理つや消し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
全長×奥行×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886561971215060112390.772.0351×218×80189-0065-0401
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
※使用例886562151215060112641.02.5423×260×68229-0065-0403
8,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88656197
2016-06-08
用途: 料理に
サービス業

蓋をずらせてお湯切りできるのも良いです。
さすが柳宗理 落ち着いた艶消しにして正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする