柳宗理
IH両手鍋 深型(つや消し)
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
6
呼び寸法(cm)
22
質量(kg)
2.06
底径(Φmm)
200
底面の厚さ(mm)
2.6
全長×奥行×深さ(mm)
347×237×155
TKG品番
9-0065-0901
TKG品番(2017)
6-0055-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88656303
121506011320
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください