18-8ケトル つや消し

18-8ケトル つや消し - 柳宗理
(4件のレビュー)

柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。

材質18-8ステンレス容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7表面処理つや消し口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)TKG品番9-0065-0801TKG品番(2017)6-0055-0802内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8865637331113
10,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88656373
2023-06-11
用途: 日常使い
トコロ美容院サービス業

どっしりとした形で、容量も多く使いやすいです。ガスの当たる面が広くすぐに沸騰します。

対象商品 : 88656373
2023-10-17
用途: お湯沸かし
不動産業

実は最安値なのではと思い購入しました。(クーポン使用時)

対象商品 : 88656373
2017-12-15
用途: 湯わかしなど

底面積が広いので、火に当たる部分が多く
すぐにお湯がわきます!
それでもって持ちやすくて、お湯もたくさん入ります!

1が参考にしています
対象商品 : 88656373
2017-07-30
用途: お湯を沸かす
卸売・小売業

軽くて、平らなデザインにより火の接地面が広いので沸くのが早く、
冷蔵庫にも入れやす。
シンプルでデザインもよく気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする