南部鉄器 鉄鍋(ステンレス蓋付) 深型

南部鉄器 鉄鍋(ステンレス蓋付) 深型 - 柳宗理

南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。

呼び寸法(cm)22(深型)容量(L)3.5質量(kg)3.74底径(Φmm)210全長×奥行×深さ(mm)330×250×98TKG品番9-0066-0101TKG品番(2017)6-0056-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8865638212151103005722(深型)3.5
16,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする