マルタマ
18-8MAカラス口コーヒーパン
材質
18-8ステンレス、柄:天然木(ケヤキ)
容量(L)
0.7
質量(kg)
0.39
直径×深さ(mm)
135×69
TKG品番
9-0062-1401
TKG品番(2017)
6-0060-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88657283
-
¥
9,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください