ストウブ ピコ・ココット オーバル

ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット オーバル - STAUB(ストウブ)
(1件のレビュー)

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工

内容量1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
全30種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886599614050011111115×90×45
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
886599774050947815143×110×57
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
886599864050948217175×135×75
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
886599954050023123220×160×95
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
886600044050027127250×200×95
37,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
886600134050931529280×220×105
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
886600224050931931290×230×110
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
886600314050932233315×255×125
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
8866004710372537340×270×130
59,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
886600564050950941390×315×140
71,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
886600654050980711チェリー115×90×45
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
886600834050011611グレー115×90×45
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
886600924050947715グレー143×110×57
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
886601014050948117グレー175×135×75
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
886601174050983023チェリー220×160×95
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
886601444050023623グレー220×160×95
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
886601534050984627チェリー250×200×95
37,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
886601714050027627グレー250×200×95
37,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
8866018710290629チェリー280×220×105
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
886602054050931729グレー280×220×105
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
88660257110311831グレー290×230×110
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
8866007410117611115×90×45
10,000
取扱い終了
8866012610235923オレンジ220×160×95
23,000
取扱い終了
88660135-23マスタード220×160×95
26,000
取扱い終了
88660162-27マスタード250×200×95
33,000
取扱い終了
88660196-29マスタード280×220×105
39,000
取扱い終了
8866021410310331290×230×110
43,000
取扱い終了
8866022310311031290×230×110
43,000
取扱い終了
8866023210314331290×230×110
43,000
取扱い終了
88660241-31マスタード290×230×110
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88659995
2024-09-09
用途: 調理
建設業・工事業

一度は使ってみたかったお鍋。いつもの煮込み料理(肉じゃが、ジャムなど)がひと味もふた味もおいしく、他のお鍋(ステンレス)より早く良い状態で出来上がるため、すっかり虜&手放せないものになりました。重いのは確かですが、重さ以上の満足感がありオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする