曜日別特売

ストウブ オーバルホットプレート(蓋付)

ストウブ オーバルホットプレート(蓋付) - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルホットプレート(蓋付) - STAUB(ストウブ)ストウブ オーバルホットプレート(蓋付) - STAUB(ストウブ)

staub~ストウブ~ 【フランス製】底サイズ:192×130底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。

容量(L)0.8質量(kg)2.35サイズ(cm)23底面の厚さ(mm)5内寸(間口×奥行×深さ)(mm)230×170×40底寸法(mm)192×130内容量1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88660555405095829-0078-02016-0076-0201
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
8866056440509581グレー9-0078-02026-0076-0202
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする