曜日別特売

ニュートーセラム 両手鍋浅型

ニュートーセラム 両手鍋浅型 - トーセラム

電磁調理器(IH)対応型 ニュートーセラム鍋シリーズ陶磁器製鍋でも電磁調理器に使用できるものはありますが、空焚き状態になると割れてしまう可能性があります。ニュートーセラム鍋に使用している素材は空焚き状態になっても割れにくい耐熱素材で出来ているので、安心してご使用になれます。 ニュートーセラム鍋は鍋底に施したコーティングにより、 電磁調理器での使用を可能にしましたIH対応。(電磁調理器は出力3kw以下でご使用下さい)

材質耐熱陶土容量(L)2呼び寸法(cm)25質量(kg)1.8内径×深さ(mm)202×55底径(Φmm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88660975TSR191AMS9-0072-05026-0072-0402
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88660966TSR191AMB9-0072-05016-0072-0401
12,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする