ナカオアルミ
アルミイモノツバ付そば釜
材質
アルミ合金
容量(L)
41
質量(kg)
4.9
口径(Φmm)
520
外径(Φmm)
(ツバ下)522
深さ(mm)
255(ツバ下200)
TKG品番
9-0396-0301
TKG品番(2017)
6-0358-0401
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748107
ASB26
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください