あげもの名人

あげもの名人 - オダジマ
(1件のレビュー)

セット内容天ぷら鍋(Φ145×H85 底径120)×1容量:0.7L 板厚:0.5 オイルポット(Φ145×H125)×1容量:1.3L 板厚:0.4片手ザル(Φ155×H80 30メッシュ)×1材質:本体/18-0ステンレス ハンドル/フェノール樹脂 片手ザル/18-8ステンレス・これ1つで揚げ物の際のすべてのツールがそろっています。揚げ網(片手ザル)でそのまま油を漉せます。あとは そのままオイルポットとして保存できます。IH対応 100V専用

容量(L)天ぷら鍋/0.7、オイルポット/1.3セット内容天ぷら鍋(Φ145×H85)×1、オイルポット(Φ145×H125)×1、片手ザル(Φ155×H80 30メッシュ)×1板厚(mm)天ぷら鍋/0.7、オイルポット/0.4底径(Φmm)天ぷら鍋/120TKG品番9-0431-1101TKG品番(2017)6-0388-1001内容量1個
注意
※オイルポットは、油こし及び油保存用ですので調理には ご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759176-
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88759176
2017-09-07
用途: 一人暮らしの揚げ物に最適サイズ。
農・林・水産業

一人暮らしなので、1食分の唐揚げや魚のフライを作るのにちょうどよいサイズです。調理後の油の処理が簡単にできて次に使うときもすぐに使えるので、購入後は揚げ物のメニューがずいぶん増えました。取っ手を3つ重ねてまとめて持てると最高なんですがそのような構造にはなってませんでした。自分で柄のプラスチック部分を削ってうまく重なるようにしてみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする