曜日別特売

磁石付温度計

磁石付温度計 - 日本計量器工業
(10件のレビュー)
質量(kg)0.04最小表示5測定範囲(℃)0~200寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811493-
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 燻製機の温度管理に使っています
農・林・水産業

ガスボンベを使った熱燻に使用してます。最高温度も十分で感度もそこそこ良く満足です。

対象商品 : 88811493
2024-02-05
用途: ホットプレートの温度管理に
教育・研究機関

鉄板の、150℃前後の温度管理をしたいのでピッタリの製品でした。温度誤差も少なく、個体差もあまりありません。

1が参考にしています
対象商品 : 88811493
2022-03-07
用途: バイクエンジンの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

エキパイの温度測定に使用しました、日本製ですので信頼出来ます。

2が参考にしています
2024-09-25
用途: 熱板の表面温度を想定する
ダイニックファクトリーサービス株式会社製造業

同じものを2つ買いましたが、2個とも温度が違いました。
非接触の温度計で図ると温度ぜんぜん温度が違ってました。
ガッカリです。

対象商品 : 88811493
2021-03-19
用途: 減速機の温度計測

少しばかり外径が小さいかなと思う。
機能的には申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 88811493
2020-07-27
用途: 機械作業中の温度測定
製造業

機械作業中の温度測定により、メンテナンスの目安になる。
好感触です。

1が参考にしています
対象商品 : 88811493
2016-04-12
用途: 射出成形金型の温度確認

手軽に金型温度が管理出来て便利です。
欲を言うと、測定幅を50-100℃や100-150℃などにしてでも最少目盛りのもっと小さいものをラインアップしてもらいたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 88811493
2019-04-03
用途: 薪ストーブの温度管理に使用します。
有限会社杉浦熔接

測定範囲を超えないようにしないと破損しますので、ご注意願います。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする