曜日別特売

岩鋳 鋳鉄ごはん鍋

岩鋳 鋳鉄ごはん鍋 - 岩鋳岩鋳 鋳鉄ごはん鍋 - 岩鋳岩鋳 鋳鉄ごはん鍋 - 岩鋳
(4件のレビュー)

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85

材質鋳鉄内容量1個
注意
※2合炊は電磁調理器に対応していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
炊飯容量
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8882017321084260×200×1152合炊9-0699-03016-0618-0301
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
8882018221085280×220×1353合炊9-0699-03026-0618-0302
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
8882019121086305×250×1455合炊9-0699-03036-0618-0303
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88820173
2021-10-18
用途: 炊飯
医療法人社団 創整会医療・福祉・介護関連業

ご飯美味しく炊けました。持ちやすいように取っ手にもう一工夫ほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88820191
2020-07-21
用途: 炊飯
建設業・工事業

どんな高級品の電気釜も直火炊きの炊飯には敵いません。特にこの鍋は厚いので、米の光り方が違います。

1が参考にしています
対象商品 : 88820182
2017-12-16
用途: 友達とワイワイBBQ
その他業種

今まで飯盒を使って炊いてましたが、炊き上がりの質感が全然違うのを実感させていただきました。
仲間のうけも良く長く愛用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88820182
2017-12-07
用途: キャンプでの炊飯
橘工業所 

説明通りにすれば簡単にご飯が炊けたので、キャンプでも失敗無く美味しく食べた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする