18-8直火式おでん鍋 LPガス

18-8直火式おでん鍋 LPガス - 兼光産業
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切り
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833315OJ13-尺3寸440×340×2004404×315×95
58,60038,980
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
88833333OJ15-尺5寸500×400×2006458×378×95
70,10049,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
88833351OJ18-尺8寸587×400×2006557×378×95
84,50056,980
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
88833376OJ20-2尺650×400×2008614×378×95
94,60065,980
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
88833394OJ25-2尺5寸800×400×2008766×378×95
123,50079,980
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
68758789OJ13【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)尺3寸440×340×2004404×315×95
58,60038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする