ホーロー ロイヤルクラシックケットル

ホーロー ロイヤルクラシックケットル - 野田琺瑯

IH対応。

材質琺瑯用鋼板容量(L)2高さ(mm)192口径(Φmm)99外径(Φmm)150表面処理琺瑯加工底径(Φmm)155内容量1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88839721RCL50Kホワイト9-0869-12036-0783-1003
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88839712RCL50Kブルー9-0869-12026-0783-1002
7,500
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
88839703RCL50Kレッド9-0869-12016-0783-1001
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする