18-8ステディワイド 笛吹きケットル

18-8ステディワイド 笛吹きケットル - 竹井器物製作所
(1件のレビュー)

底部材質:18-0ステンレス。IH100V専用

材質18-8ステンレス容量(L)3.3高さ(mm)187質量(g)880口径(Φmm)110外径(Φmm)209底径(Φmm)207TKG品番9-0868-0501TKG品番(2017)6-0782-0401内容量1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88840385-
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88840385
2025-03-19
用途: ストーブ用
サービス業

ストーブ用に購入したがIH専用で使用不可説明不足で返品したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする