VitaCraft(ビタクラフト)
18-10 ビタクラフト ケトル
材質
ステンレス
容量(L)
2
高さ(mm)
185
口径(Φmm)
120
外径(Φmm)
245
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-0867-0401
TKG品番(2017)
6-0781-0701
内容量
1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。※満水容量:2.6L※IH対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88840446
1220
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください