曜日別特売

ストウブ ティーポット

ストウブ ティーポット - STAUB(ストウブ)ストウブ ティーポット - STAUB(ストウブ)ストウブ ティーポット - STAUB(ストウブ)

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製

容量(L)1質量(kg)2.15高さ(mm)145口径(Φmm)165外径(Φmm)165内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88840561650023-
28,00022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
888405861650003-
28,00022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
662451861650018【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレー
28,00022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
888406041650018-グレー
28,00022,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
888405771650076-
26,000
取扱い終了
888405951650043-
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする