TKG
SA18-8コーヒーポット 三角口(電磁調理器用)
容量(mL)
4000
材質
SUS304
高さ(mm)
260
タイプ
IH用
底径(Φmm)
170
TKG品番
9-0902-0301
TKG品番(2017)
6-0809-0301
内容量
1個
注意
※IH用は100V専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88844542
-
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください