レジェンド ゴールド マドラー

レジェンド ゴールド マドラー ワダコーポレーション

食器の種類洋食器 材質ステンレススチール、アクリル樹脂 種別マドラー 全長(mm)195 仕上金仕上げ 品名・タイプマドラー 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00514142 - クリスタル 9-1824-1303 6-1622-1303
675
499
549 (税込)
3日以内出荷
00514124 - ピンク 9-1824-1301 6-1622-1301
675
 
 
取扱い終了
00514133 - ブルー 9-1824-1302 6-1622-1302
675
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする