チーズラクレット

チーズラクレット - TKGチーズラクレット - TKG

ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。
好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。
チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。

質量(kg)3.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)900最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80)コード長さ(mm)2TKG品番9-1898-0201TKG品番(2017)6-1682-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00541083RACL02
73,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする