タケコシ
純銅ミニしゃぶしゃぶ鍋セット
容量(L)
0.7
材質
本体・蓋:銅、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)
0.42
外径×高さH(Φmm×mm)
170×140
深さ(mm)
53
TKG品番
9-2091-0501
TKG品番(2017)
6-1923-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00559642
-
¥
12,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください