神子島製作所(桃印)
18-0しゃぶしゃぶ鍋 (共柄アク取り付)
容量(L)
2
材質
本体:ステンレス蓋:ステンレス
質量(kg)
1.2
深さ(mm)
72
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ290×108
TKG品番
9-2092-0201
TKG品番(2017)
6-1923-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00559694
-
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください