和田助製作所
電磁 しゃぶしゃぶ鍋
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.9
材質
Nbステンレス
質量(kg)
1.05
深さ(mm)
107
内径×高さH(Φmm×mm)
145×155
底径(Φmm)
132
外径(mm)
176
TKG品番
9-2092-1801
TKG品番(2017)
6-1924-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560288
-
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください