曜日別特売

しゅう酸しゃぶ鍋

しゅう酸しゃぶ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)

しゅう酸皮膜加工がされており、汚れがつきにくい。
アルミキャスト製は熱伝導もよく、煙突付きで温度が下がりにくい。

容量(L)3.4材質アルミニウム質量(kg)2.22深さ(mm)88寸法(外径×高さ)(mm)260×153TKG品番9-2092-1901TKG品番(2017)6-1924-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560306-
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする