東伸販売
五進 鉄 しゃぶ鍋
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
3
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.1
内径×深さ(mm)
243×85
底径(Φmm)
185
外径(mm)
255
TKG品番
9-2093-0401
TKG品番(2017)
6-1925-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560376
-
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください