三和精機製作所
(S)焼きしゃぶ鍋
ガス火専用品
容量(L)
0.7
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
4.6
底径(Φmm)
140
寸法(外径×高さ)(mm)
347×65
TKG品番
9-2093-0901
TKG品番(2017)
6-1925-1001
内容量
1個
注意
※IH非対応です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560394
B35
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください