東伸販売
五進 アルミ 焼きしゃぶ鍋
容量(L)
2.9
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)
307×62
TKG品番
9-2093-1001
TKG品番(2017)
6-1925-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560403
-
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください