曜日別特売

アルミ 焼きしゃぶ鍋

アルミ 焼きしゃぶ鍋 - 砺波商店

焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。

容量(L)3.5材質アルミ質量(kg)1.93深さ(mm)70寸法(外径×高さ)(mm)334×95TKG品番9-2093-1201TKG品番(2017)6-1925-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560412QSY64
30,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする