曜日別特売

(S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A

(S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A - 三和精機製作所
容量(L)1.8材質鉄鋳物、天然木質量(kg)3直径(Φmm)(焼皿)155外径×高さH(Φmm×mm)265×67TKG品番9-2093-1101TKG品番(2017)6-1925-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560428-
13,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする