砺波商店
アルミ合金1人用 共蓋しゃぶ鍋
電磁調理器対応100v・200V対応。
容量(L)
1.5
材質
アルミ
深さ(mm)
83
底内径(Φmm)
150
内径×高さH(Φmm×mm)
158×95
底径(Φmm)
1.18
外径(mm)
180
TKG品番
9-2093-1401
TKG品番(2017)
6-1925-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560753
QSY67
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください