UK(三宝)
UK18-0ミニちり鍋セット
容量(L)
0.6
仕様
固形ランプ付
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
170
深さ(mm)
45
内径×高さH(Φmm×mm)
156×160
TKG品番
9-2093-1501
TKG品番(2017)
6-1925-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560805
4155010
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください