UK(三宝)
UK チリ鍋 (18-8)
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.5
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.27
外径×深さ(Φmm×mm)
225×60
TKG品番
9-2094-0401
TKG品番(2017)
6-1926-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560936
3601211
21
1.5
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください