曜日別特売

18-0寄せ鍋

18-0寄せ鍋 - 神子島製作所(桃印)18-0寄せ鍋 - 神子島製作所(桃印)18-0寄せ鍋 - 神子島製作所(桃印)18-0寄せ鍋 - 神子島製作所(桃印)18-0寄せ鍋 - 神子島製作所(桃印)
(2件のレビュー)
材質ステンレス対応IH非対応内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561593-180.8
2,060
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00561602-19.51
2,210
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
00561618-211
2,340
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00561627-241.7
2,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00561645-303
3,680
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00561575-150.4
1,780
取扱い終了
代替品有
00561584-16.50.7
1,870
取扱い終了
代替品有
00561636-272
3,150
取扱い終了
代替品有
00561654-333.7
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00561575-4670069415cm- 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 46700694桃印 18-0よせ鍋神子島製作所(桃印)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
00561584-4670070316.5cm- 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 46700703桃印 18-0よせ鍋神子島製作所(桃印)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
00561636-4670075527cm- 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 46700755桃印 18-0よせ鍋神子島製作所(桃印)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
00561654-4670077333cm- 桃印 18-0よせ鍋 神子島製作所(桃印) 46700773桃印 18-0よせ鍋神子島製作所(桃印)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00561627
2017-10-20
用途:
飲食業

使い勝手の良いサイズでした。他のサイズも注文しましたが、プライスも納得。

1が参考にしています
対象商品 : 00561602
2016-12-18
用途: 一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、取っ手もパイプのリベット留めで、しっかりしています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする