曜日別特売

UK アルミ ホットパン 3仕切

UK アルミ ホットパン 3仕切 - UK(三宝)
サイズ(cm)30容量(L)1.2×3材質アルミ合金仕様IH対応質量(kg)2.06外径×深さ(Φmm×mm)336×62底径(Φmm)198TKG品番9-2085-0701TKG品番(2017)6-1927-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562232-301.2×3
22,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする