東伸販売
五進 鉄ちり鍋(内面ホーロー加工)
ハンドルは五進ハンドルS<PHV22>(別売)がご使用できます。
サイズ(cm)
18
容量(L)
0.5
材質
鉄鋳物
質量(kg)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
約Φ191×37
TKG品番
9-2086-0801
TKG品番(2017)
6-1928-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563133
G20
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください