曜日別特売

アルミ 槌目寄せ鍋(黒)

アルミ 槌目寄せ鍋(黒) - 砺波商店
サイズ(cm)(外径)18容量(L)0.6材質アルミ質量(kg)0.67内径×深さ(mm)150×50TKG品番9-2086-0901TKG品番(2017)6-1928-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563158-
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする