前川金属工業所(宝こづち印)
アルミ寄せ鍋
(1件のレビュー)
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.7
材質
アルミニウム、ツマミ:ベークライト
質量(kg)
0.105
外径×高さH(Φmm×mm)
185×40
対応
IH非対応
TKG品番
9-2086-1001
TKG品番(2017)
6-1928-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563194
355205
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください