トキワ 鉄すきやき鍋 あられ

トキワ 鉄すきやき鍋 あられ - 中部コーポレーション
サイズ(cm)24材質FC150質量(kg)2.6内径×深さ(mm)236×43外径(mm)293TKG品番9-2089-1201TKG品番(2017)6-1921-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00574218-
5,500
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする