東伸販売
五進 鉄すきやき鍋 やわらぎ
電磁調理器対応。
サイズ(cm)
26
材質
鉄鋳物
質量(kg)
5.3
内径×深さ(mm)
255×60
底径(Φmm)
230
外径(mm)
300
TKG品番
9-2089-1401
TKG品番(2017)
6-1921-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00574254
-
¥
13,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください