池永鉄工
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.4
材質
鋳鉄/フタ:天然木
質量(kg)
2.7
深さ(mm)
90
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-2109-0704
TKG品番(2017)
6-1945-0704
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00576537
-
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください