曜日別特売

五進 田舎鍋(鉄製内面黒ホーロー仕上) (杓子付)

五進 田舎鍋(鉄製内面黒ホーロー仕上) (杓子付) - 東伸販売

24cm~33cmは電磁調理に使用できます(200V対応)
27・30cmは2本ヅルです。

サイズ(cm)33(杓子付)容量(L)7.9材質鉄鋳物質量(kg)6.7外径×深さ(Φmm×mm)343×106底径(Φmm)170TKG品番9-2109-1006TKG品番(2017)6-1945-1008内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00577203-
46,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする