アルミ 焼肉プレート さざ波 (角)

アルミ 焼肉プレート さざ波 (角) - マインアルミ 焼肉プレート さざ波 (角) - マイン
(1件のレビュー)

プレート部分は取り外しができ、洗浄が楽にできます。
プレート表面はフッ素3層コーティング。
本体の底面に汁受けの溝がありますので、余分な油等が落ちる心配はいりません。

材質アルミ質量(g)660寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼面サイズ)205×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×30TKG品番9-2127-1301TKG品番(2017)6-1961-1301内容量1個
注意
※<QKV46>いろはコンロ長角、<QSKA8>木製敷板・長角用は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00583756M11-315
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00583756
2015-04-16
用途: 会社で焼き肉パーティー
ダイニカンパニー株式会社

肉がつかなくて
油もそこそことれるしいいですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする