岩鋳 焼肉ジンギスカン鍋 (ツル付)

岩鋳 焼肉ジンギスカン鍋 (ツル付) - 岩鋳
サイズ(cm)(外径)29材質鋳鉄質量(kg)3深さ(mm)45底径(Φmm)270TKG品番9-2133-1301TKG品番(2017)6-1967-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0058605723006
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする